THK
【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
レール長さ(mm)
701~759
701~759
701~759
1001~1059
1061~1119
1121~1179
1181~1239
1241~1359
1361~1479
1481~1599
1601~1719
221~279
281~339
341~399
401~459
461~519
521~579
581~639
641~699
761~819
821~939
941~999
1001~1079
1081~1159
1161~1239
1241~1299
1241~1319
1301~1359
1321~1399
1361~1419
1401~1479
1421~1479
1481~1539
1481~1559
1541~1599
1561~1639
161~219
1641~1719
281~359
361~439
441~519
521~599
601~679
681~759
761~839
841~919
921~999
レール幅(mm)
20(±0.05)
15(±0.05)
20(±0.05)
23(±0.05)
28(±0.05)
34(±0.05)
レール高さ(mm)
18
15
18
22
26
29
ピッチ(mm)
60
60
80
全99種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07300185
品番
HSR 20+(701~759)L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さが1mmごとに指定できます。
種類
レール単品
レール幅(mm)
20(±0.05)
レール長さ(mm)
701~759
レール高さ(mm)
18
ピッチ(mm)
60
寸法d1×d2×h(mm)
6×9.5×8.5
穴径d1(Φmm)
6
穴径d2(Φmm)
9.5
寸法h(mm)
8.5
寸法W2(mm)
21.5
質量(kg/m)
2.3
適合
LMブロック HSR 20
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
注意
※G寸法は全長により異なります。但し、G寸法は両端共同じ数値となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。