曜日別特売
HSR 25+(641~699)L 【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定) THK 07300377

【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
レール長さ(mm)641~699
641~699
1001~1059
1061~1119
1121~1179
1181~1239
1241~1299
1301~1359
1361~1419
1421~1479
1481~1539
1541~1599
1601~1719
221~279
281~339
341~399
401~459
461~519
521~579
581~639
701~759
761~819
821~939
941~999
1001~1079
1081~1159
1161~1239
1241~1319
1241~1359
1321~1399
1361~1479
1401~1479
1481~1559
1481~1599
1561~1639
161~219
1641~1719
281~359
361~439
441~519
521~599
601~679
681~759
761~839
841~919
921~999
レール幅(mm)23(±0.05)
レール高さ(mm)22
ピッチ(mm)60
内容量1個注文コード07300377品番HSR 25+(641~699)L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

長さが1mmごとに指定できます。

種類レール単品レール幅(mm)23(±0.05)レール長さ(mm)641~699レール高さ(mm)22ピッチ(mm)60寸法d1×d2×h(mm)7×11×9穴径d1(Φmm)7穴径d2(Φmm)11寸法h(mm)9寸法W2(mm)23.5質量(kg/m)3.3適合LMブロック HSR 25その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
注意
※G寸法は全長により異なります。但し、G寸法は両端共同じ数値となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする