曜日別特売
SWRC-15A×10A-S80 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301090

SWRC-15A×10A-S80 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301090
SWRC-15A×10A-S80 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301090
SWRC-15A×10A-S80 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301090

鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)1/2×3/8C10注文コード07301090品番SWRC-15A×10A-S80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
その他【O】32形状レジューサーL29.5D17.8C10E9.5呼び径(B)1/2×3/8C110B122.2呼び径(A)15×10RoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さSCH80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする