曜日別特売
SHS 20+(521~579)L 【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定) THK 07301147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHS 20+(521~579)L 【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定) THK 07301147
SHS 20+(521~579)L 【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定) THK 07301147

【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
レール長さ(mm)521~579
521~579
1001~1059
1061~1119
1121~1179
1181~1239
1241~1359
1361~1479
1481~1599
1601~1719
221~279
281~339
341~399
401~459
461~519
581~639
641~699
701~759
761~819
821~939
941~999
1001~1079
1081~1159
1161~1239
1241~1299
1241~1319
1301~1359
1321~1399
1361~1419
1401~1479
1421~1479
1481~1539
1481~1559
1541~1599
1561~1639
161~219
1641~1719
281~359
361~439
441~519
521~599
601~679
681~759
761~839
841~919
921~999
レール幅(mm)20(0~-0.05)
レール高さ(mm)16.5
ピッチ(mm)60
内容量1個注文コード07301147品番SHS 20+(521~579)L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

長さが1mmごとに指定できます。

種類レール単品レール幅(mm)20(0~-0.05)レール長さ(mm)521~579レール高さ(mm)16.5ピッチ(mm)60寸法d1×d2×h(mm)6×9.5×8.5穴径d1(Φmm)6穴径d2(Φmm)9.5寸法h(mm)8.5寸法W2(mm)21.5質量(kg/m)2.3適合LMブロック SHS 20その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07300912
2017-05-23
用途: 組立

THK製品がモノタロウで購入できて便利。
もう少し安ければなおいいのですが・・・
急ぎの時は助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする