曜日別特売
SWRC-40A×15A-S80 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301187

SWRC-40A×15A-S80 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301187
SWRC-40A×15A-S80 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301187
SWRC-40A×15A-S80 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301187

鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)1-1/2×1/2C13注文コード07301187品番SWRC-40A×15A-S80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
その他【O】63形状レジューサーL38.7D22.2C13E12.7呼び径(B)1-1/2×1/2C113B149.1呼び径(A)40×15RoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さSCH80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする