藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
1-1/2×1-1/4
C
13
注文コード
07301221
品番
SWRC-40A×32A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・C
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【O】63
形状
レジューサー
L
38.7
D
43.2
C
13
E
12.7
呼び径(B)
1-1/2×1-1/4
C1
13
B1
49.1
呼び径(A)
40×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材