曜日別特売
SWRC-50A×32A-S80 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301248

SWRC-50A×32A-S80 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301248
SWRC-50A×32A-S80 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301248
SWRC-50A×32A-S80 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301248

鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)2×1-1/4C16注文コード07301248品番SWRC-50A×32A-S80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
その他【O】78形状レジューサーL48.1D43.2C16E19.1呼び径(B)2×1-1/4C113B161.1呼び径(A)50×32RoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さSCH80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする