藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
2-1/2×2
C
16
注文コード
07301300
品番
SWRC-65A×50A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・C
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【O】95
形状
レジューサー
L
51.1
D
61.1
C
16
E
19.1
呼び径(B)
2-1/2×2
C1
16
B1
77.1
呼び径(A)
65×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び厚さ
SCH80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材