曜日別特売
SWRC-80A×65A-S80 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301336

SWRC-80A×65A-S80 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301336
SWRC-80A×65A-S80 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301336
SWRC-80A×65A-S80 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301336

鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)3×2-1/2C16注文コード07301336品番SWRC-80A×65A-S80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
その他【O】110形状レジューサーL51.1D77.1C16E19.1呼び径(B)3×2-1/2C116B190呼び径(A)80×65RoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さSCH80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする