藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
1-1/2×1/2
C
12.7
注文コード
07301406
品番
SWRC-40A×15A-S160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・C
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【O】70
形状
レジューサー
L
13
D
22.2
C
12.7
E
12.3
呼び径(B)
1-1/2×1/2
C1
13
B1
49.1
呼び径(A)
40×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び厚さ
SCH160
商品豆知識
配管工事を支える補助部材