曜日別特売
SWRC-50A×40A-S160 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301476

SWRC-50A×40A-S160 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301476
SWRC-50A×40A-S160 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301476
SWRC-50A×40A-S160 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー 藤井高圧 07301476

鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.115 レジューサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)2×1-1/2C19.1注文コード07301476品番SWRC-50A×40A-S160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
その他【O】85形状レジューサーL13D49.1C19.1E34.4呼び径(B)2×1-1/2C116B161.1呼び径(A)50×40RoHS指令(10物質対応)対応呼び厚さSCH160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする