藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.109 ユニオン (ガスケット式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07301957
品番
SWGU-8A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【O】22
B
14.3
L
35
H
35
D
7.8
C
10
E
15
ガスケット
18.5×14.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材