藤井高圧
鍛鋼製差し込み溶接式管継手 No.126 ユニオンオス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
T
15A
注文コード
07302079
品番
USM-15A-S80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
T
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
T
15A
d
12
B
22.2
L
63
H
46
D
16.1
C
10
E
53
H1
41
Oリング
【Oリング】32【Oリング】G25
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材