※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明大
ロックスリング ソフター N 20T(緑 縫製タイプ 刺繍付)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
全長(m)
10
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07303318
品番
N20TX10.0
参考基準価格(税別)
¥385,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
一般玉掛用ソフトタイプです。
繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
外皮は縫製タイプです。
全長(m)
10
最大使用荷重(t)
20
材質
外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%
トラスコ品番
851-9040
質量(kg)
55.7
ベルト幅(mm)
105
使用荷重(t)
(最大)20
ベルト幅×厚さ(mm)
105×48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800