N20TX8.5 ロックスリング ソフター N 20T(緑 縫製タイプ 刺繍付) 明大 07303433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ソフター N 20T(緑 縫製タイプ 刺繍付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
全長(m)8.5
内容量1本注文コード07303433品番N20TX8.5
参考基準価格(税別)¥332,500販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

一般玉掛用ソフトタイプです。
繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
外皮は縫製タイプです。

全長(m)8.5最大使用荷重(t)20材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%トラスコ品番851-9052質量(kg)47.5ベルト幅(mm)105使用荷重(t)(最大)20ベルト幅×厚さ(mm)105×48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする