曜日別特売
ICLSL110 クリート ICLSL110 SPD-SLR用 ±3° SHIMANO(シマノ) 07305501

ICLSL110 クリート ICLSL110 SPD-SLR用 ±3° SHIMANO(シマノ) 07305501
ICLSL110 クリート ICLSL110 SPD-SLR用 ±3° SHIMANO(シマノ) 07305501

クリート ICLSL110 SPD-SLR用 ±3°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可5日以内出荷とは
内容量
1ペア
注文コード
07305501
品番
ICLSL110
参考基準価格(税別)¥2,599販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

限りなく低いスタックハイトで、シューズとペダルを安定してホールド
SPD-SLRロードペダルのプラットフォームが、クリートとペダルを隙間なく固定
6°のフロート(各側3°)で、足の可動域がより広く快適性が向上
簡単な横方向のクリート位置決めでフィット感を調整
よりフラットなシューズピッチ角が、フロート範囲内で自然な足の動きをサポート
かかと側を薄くしたデザインにより、つま先が浮くことを防ぎ、歩きやすさが向上
すべての既存SPD-SLシューズに対応
前後の調整範囲はシューズによって異なります
SPD-SLペダルには非対応

用途
6度フロート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする