IGS-1080A ORing 産業用8ポート スリムタイプ非管理型ギガ対応イーサネットスイッチ IGS-1080A ORing 07323061

ORing 産業用8ポート スリムタイプ非管理型ギガ対応イーサネットスイッチ IGS-1080AIGS-1080A

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃41日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07323061
品番
IGS-1080A
販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×8ポート(RJ45)
【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control
【電源入力】デュアル電源入力対応、12~48V DC入力(6ピン端子台)
【寸法】26.1(W) x 94.9(D) x 144.3(H) mm
【動作温度】-40 to 70℃
【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする