ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
フェイスアウト傾斜ハンガー13Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07325530
品番
FBK-13S-6
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
傾斜角度25度になります。
材質
スチール特殊鋼
色
クローム
寸法
12.7Φ×1.6t
傾斜角度(°)
25度
爪厚さ(mm)
3
注意
※・抜け止めは、RPKに限りご使用になれません。
※・ブラケットとパイプの嵌合が緩くなっている場合はパイプの止めネジを六角レンチ(サイズ2)にて締め込んでください。