オリエンタルモーター
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS544~
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
100/120
シャフト形状
両軸シャフト
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
注文コード
07326287
品番
RKS544BAD-3
参考基準価格(税別)
¥59,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状・ブレーキ有無
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
100/120
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
両軸シャフト