曜日別特売
W16B-Y6112 W16型 ステンレスワゴン キャニオン 07327801

W16型 ステンレスワゴン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1220
奥行(mm)610
全高(mm)815
内容量1台注文コード07327801品番W16B-Y6112
参考基準価格(税別)¥196,100販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。
フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。

表面処理
棚板:ヘアーライン仕上げ
柱:#400研磨仕上げ
寸法(奥行×間口×高さ)(mm)610×1220×815厚さ(mm)34(棚)奥行(mm)610間口(mm)1220全高(mm)815耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)板厚(mm)1.2キャスター径(Φmm)100ポール高さ(mm)680材質(棚板)SUS430(18クロム系)材質(支柱)SUS430(18クロム系)キャスター種類ナイロンウレタン(2個ストッパー付)支柱厚さ(mm)1.2支柱25Φグリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする