anti-f-lscn10-mc004802 液晶保護フィルム シトロエン C4 E-C4 ハッチバック 2022 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 07329607

anti-f-lscn10-mc004802 液晶保護フィルム シトロエン C4 E-C4 ハッチバック 2022 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 07329607
anti-f-lscn10-mc004802 液晶保護フィルム シトロエン C4 E-C4 ハッチバック 2022 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 07329607
anti-f-lscn10-mc004802 液晶保護フィルム シトロエン C4 E-C4 ハッチバック 2022 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 07329607
anti-f-lscn10-mc004802 液晶保護フィルム シトロエン C4 E-C4 ハッチバック 2022 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 07329607
anti-f-lscn10-mc004802 液晶保護フィルム シトロエン C4 E-C4 ハッチバック 2022 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 07329607
anti-f-lscn10-mc004802 液晶保護フィルム シトロエン C4 E-C4 ハッチバック 2022 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 07329607
anti-f-lscn10-mc004802 液晶保護フィルム シトロエン C4 E-C4 ハッチバック 2022 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 07329607
anti-f-lscn10-mc004802 液晶保護フィルム シトロエン C4 E-C4 ハッチバック 2022 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 07329607
anti-f-lscn10-mc004802 液晶保護フィルム シトロエン C4 E-C4 ハッチバック 2022 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット 07329607

液晶保護フィルム シトロエン C4 E-C4 ハッチバック 2022 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード07329607品番anti-f-lscn10-mc004802
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。
高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。
色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シトロエン C4 E-C4 ハッチバック 2022 ( 10 インチ )サイズ10取付方式シリコン吸着特性指紋防止
注意
※液晶の平面部のみを保護します。液晶端部分が湾曲している端末の場合は、曲面部分はカバーされません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする