マーカーライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07330350品番NY9660R
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

多彩な点滅パターン、複数台の点滅同期、減光入力、国際規格 SAE・ECE 適合

仕様同期:〇、減光入力:〇、点灯:14パターン質量(kg)0.09消費電力(W)15.1定格電圧(V)DC12~24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする