NY9672DRR パワーフラッシュ 薄型 日恵製作所 07330386

パワーフラッシュ 薄型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード07330386品番NY9672DRR
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

厚さ14mmの薄型フラッシュライト
パワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。
パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672DRは50パターンの点滅が選べます。
寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。

仕様同期:〇質量(kg)0.08使用温度範囲(℃)-40~55消費電力(W)13.3適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65定格電圧(V)DC12~24点滅50パターンサイズ(mm)W123×H50×D14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする