VK09R-100KPR/UJ ニコトーチ90 高輝度 日恵製作所 07330499

ニコトーチ90 高輝度

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07330499品番VK09R-100KPR/UJ
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

グローブはフレネルレンズ構造で超高輝度の回転灯
ニコトーチ・90の高輝度バージョン。パワーLED 3Wを8個配置し、グローブはフレネルレンズ構造を設けた超高輝度のフラッシュライトで太陽直下でも強力な点滅発光をする屋外型回転灯です。

仕様制御入力:人感質量(kg)1.1備考人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40回転数(回/分)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする