曜日別特売
VS17R-100NPR ニコスピナR170 日恵製作所 07330587

ニコスピナR170

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電圧(V)AC100
内容量1個注文コード07330587品番VS17R-100NPR
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作
使用温度は「-20~60℃」と広範囲のため、厳しい条件の下でも使用することができます。保護特性は標準IP23。AC100V仕様以外にDC12~48V仕様とAC100~200V仕様のワイド電源機種もラインアップしています。

質量(kg)0.92消費電力(W)5.7定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-20~60回転数(回/分)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする