日恵製作所
ニコスピナDタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
青
青
緑
赤
黄
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07330691
品番
VS18D-D48WNB
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ブラシレスのステッピングモーターを使用
LED回転灯ニコスピナシリーズの車載向けでブラシレスのステッピングモーターを使用した製品です。地域パトロール用(青色)の仕様に準拠しています。
質量(kg)
0.72
色
青
消費電力(W)
3.7
定格電圧(V)
DC12~48
回転数(回/分)
130
LED使用数(個)
3W×1