日恵製作所
ニコブリンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
黄
赤
黄
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07330736
品番
VC14B-B03ZY
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
軽くて持ち運びしやすい点滅警告灯
発光部は無段階角度調整可能
3段階の点滅モード
衝撃に強いポリカーボネート樹脂製
設置に便利なマグネット付き
質量(kg)
0.36
色
黄
使用電池
アルカリ電池(単 3×2)
点滅
手動
動作時間
<連続>モード1:50時間(540回/分)、モード2:25時間(155回/分)、モード3 :130時間(130回/分)
注意
※電池は付属していません。