KM10M-L07JR-YA ニコソーラーミューボ 日恵製作所 07331068

ニコソーラーミューボ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード07331068品番KM10M-L07JR-YA
参考基準価格(税別)¥73,600販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

電源不要で人が近づくと音声再生
人が近づくと音声を再生し、LED発光します。音声は4種類内蔵。内部スイッチで切り替え選択。電源の取れない場所で使えるソーラー充電式です。
最大92dB 音量調整可能
「昼夜⇔夜のみ」の動作時間切り替え可能(夜自動判別)
「回転⇔点滅」の発光パターン切り替え可能
ソーラーパネル部方向調整可能(水平方向)

質量(kg)1.9定格電圧(V)LiFePO4 :6.4バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池6.4V3000mAh点滅60回/分ソーラーパネル種類単結晶シリコン10V300mA2.8W、寿命約10年音圧レベル(dB)92回転数(回/分)140音声内容曲数:4(標準音声)音声音声記号:その他音声(有償)人感センサーバッテリー寿命(年)約5
注意
※無線通信方式の案内と注文時の注意
※FSKから順次LoRaに移行していきます
※FSKとLoRaは互換性がありません
※送信側と受信側の通信方式は同じ変調方式に合わせてください
※寿命は、使用環境により大きく左右されます。過酷な条件下では、素子寿命以下で劣化する場合があります。
※寿命は、想定寿命になります。本製品を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする