日恵製作所
車載用警告灯 LED
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(4個)
注文コード
07331120
品番
NY9256-3G/MR
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スタンダード
ルーフ灯
LED 流動式
底面マグネットラバー(マグネット固定をマグネットラバー固定に変更)
質量(kg)
0.97
色
緑
消費電力(W)
9.6
定格電圧(V)
DC12~24
点滅
20 パターン
LED使用数(個)
1W×4