曜日別特売
DHFS253 動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所 07331628

製品外観

DHFS253 動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所 07331628
DHFS253 動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所 07331628

動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07331628品番DHFS253
参考基準価格(税別)¥5,590販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの
じか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
【種類】埋込形
【ボタン数】2
【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)
【極数(P)】3
【定格電流(A)】30
【定格電圧(V)】AC220(最大許容電圧AC440)
【材質】鋼板製
【保護等級】IP40(パネル表面部)
【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠)
【許容周囲温度(℃)】-10~+50
【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気
【塗装色】マンセル5Y7/1
【適合規格】電気用品安全法に適合
【注意】インチング動作には使用しないこと

用途電動機の始動停止の手動制御用種類埋込形定格電流(A)30保護等級IP40(パネル表面部)ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)AC220(最大許容電圧AC440)極数(P)3適合電動機(kW)3.7
関連資料:(0.11MB) (0.12MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする