KE4AAG 抗菌食洗機対応プラコップ スケーター 07335846

KE4AAG 抗菌食洗機対応プラコップ スケーター 07335846
KE4AAG 抗菌食洗機対応プラコップ スケーター 07335846
KE4AAG 抗菌食洗機対応プラコップ スケーター 07335846
KE4AAG 抗菌食洗機対応プラコップ スケーター 07335846

抗菌食洗機対応プラコップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07335846品番KE4AAG
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。名前シールがついているので幼稚園や学校に持っていくのにピッタリです。食洗機に対応しているのでご家庭でもお使いいただけてお手入れが簡単です。

材質ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤寸法(mm)74×74×68スーパーマリオ23容量(mL)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする