曜日別特売
- クレース カトラリーポケット Richell(リッチェル) 07336065

- クレース カトラリーポケット Richell(リッチェル) 07336065
- クレース カトラリーポケット Richell(リッチェル) 07336065
- クレース カトラリーポケット Richell(リッチェル) 07336065
- クレース カトラリーポケット Richell(リッチェル) 07336065

クレース カトラリーポケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07336065品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

”まとめて乾かしたい”を叶えるポケット
通気性のよいカトラリーポケットです。
仕切りが低いので、お掃除しやすく衛生的です。
引っ掛け部が広く、取り付け位置を選べます。
ディッシュドレイナーと組み合わせて使用できます。

材質ポリプロピレンベージュ高さ(mm)96質量(g)63縦(mm)78横(mm)149
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする