オリエンタルモーター
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS545~
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
電圧(V)
100/120
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
07339228
品番
RKS545AA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,500
この商品は
電圧・減速比・シャフト形状
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
100/120
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
片軸シャフト