オリエンタルモーター
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS545~
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
100/120
減速比
10
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
07339264
品番
RKS545AA-FC10LA-1
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・減速比・シャフト形状
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
10
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
100/120
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
42
シャフト形状
片軸シャフト