曜日別特売
TBWA24PMWVPF2BK 11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 エレコム 07339337

TBWA24PMWVPF2BK 11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 エレコム 07339337
TBWA24PMWVPF2BK 11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 エレコム 07339337
TBWA24PMWVPF2BK 11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 エレコム 07339337
TBWA24PMWVPF2BK 11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 エレコム 07339337
TBWA24PMWVPF2BK 11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 エレコム 07339337
TBWA24PMWVPF2BK 11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 エレコム 07339337
TBWA24PMWVPF2BK 11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 エレコム 07339337
TBWA24PMWVPF2BK 11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量 エレコム 07339337

11インチ iPad Pro (M4) 2024年用 ケース レザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 2アングル 軽量

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07339337品番TBWA24PMWVPF2BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできる11インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり吸着します。オートスリープ/オートウェイクアップ機能付きです

用途
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2アングルにできる11インチiPad Pro(M4)用フラップケースです。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり吸着します。オートスリープ/オートウェイクアップ機能付きです。
端末に内蔵されたマグネットを利用して、背面にしっかり吸着します。
iPad本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。
フラップはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。
フラップを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・タイピングに最適な2通りの角度で使用できます。
ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステルブラック対応機種11インチiPad Pro(M4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする