曜日別特売
BM-15C ハンドパレットトラック ビシャモン 07339595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM-15C ハンドパレットトラック ビシャモン 07339595
BM-15C ハンドパレットトラック ビシャモン 07339595
BM-15C ハンドパレットトラック ビシャモン 07339595

ハンドパレットトラック

(18件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台積載荷重(kg)1500フォーク長さ(mm)1070注文コード07339595品番BM-15C
参考基準価格(税別)¥154,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。

積載荷重(kg)1500フォーク最低高さ(mm)80フォーク最高高さ(mm)200フォーク幅W(mm)153フォーク長さ(mm)1070材質(本体)鋼鉄トラスコ品番411-2474タイプ標準寸法B2(mm)935寸法A2(mm)379ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63寸法B3(mm)785車体質量(kg)85フォーク外幅(mm)685フォークホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※水気がある場所では使用出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき17,000/税込18,700
沖縄地方数量1につき17,000/税込18,700
離島数量1につき17,000/税込18,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: 入荷
グロリアス・ジャパン株式会社運輸・通信業

早々の納品でした。大変ありがとうございました。丁寧な梱包でした。

対象商品 : 07339647
2022-06-09
用途: 荷物の運搬

板金加工のため、重量のあるものに使用。
値段は少し高かったですが、値段以上に使いやすくおすすめです。
大事に使おうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 07339491
2021-05-21
用途: 食品移動時
有限会社南埼特殊車輌サービス業

小回りができて簡単操作で作業ができてらくちんです。

2が参考にしています
対象商品 : 07339631
2020-10-30
用途: 荷物の運搬
その他業種

安定感があり、高く積んだ荷物でもしっかり運搬できて重宝している。

対象商品 : 07339656
2020-09-28
用途: 製造ライン製品搬送

ビシャモンなので品質は間違いありません。非常に多くのラインナップがあるのでビシャモンのホームページでパレットサイズや積載重量を入力し機種を選定してからの購入を勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 09992726
2019-12-20
用途: 大型の超低温フリーザーの移動
株式会社アダチ医療・福祉・介護関連業

さすがビシャモン軽くて小さくて小回りがきいて使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 07339491
2019-12-13
用途: 資材倉庫にて資材運搬に使用します。
建設業・工事業

現状問題点はありません。
素早い対応にて助かりました。

対象商品 : 07339507
2018-10-30
用途: ゲート付き小型トラックでのパレット荷役
東京機器株式会社

今まではゲートに対して「横」にしないと作業が出来なかったが、本品は「縦」のままゲート作業ができるのと、バン(箱)の中で回転できるのが大変便利です。
また、タイヤの真上にハンドルがあるので、ハンドル操作が行いやすい事、シリンダーが長いので軽く高く上げられること、フォークの先のタイヤのところがカバーされているのでなんとなくきれいな事、等、作業員も大変気に入っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする