P-STCFWL02BK スマホ カメラ 三脚 最大約165cm スマホホルダー付 スマホスタンド エレコム 07342530

P-STCFWL02BK スマホ カメラ 三脚 最大約165cm スマホホルダー付 スマホスタンド エレコム 07342530
P-STCFWL02BK スマホ カメラ 三脚 最大約165cm スマホホルダー付 スマホスタンド エレコム 07342530
P-STCFWL02BK スマホ カメラ 三脚 最大約165cm スマホホルダー付 スマホスタンド エレコム 07342530
P-STCFWL02BK スマホ カメラ 三脚 最大約165cm スマホホルダー付 スマホスタンド エレコム 07342530
P-STCFWL02BK スマホ カメラ 三脚 最大約165cm スマホホルダー付 スマホスタンド エレコム 07342530
P-STCFWL02BK スマホ カメラ 三脚 最大約165cm スマホホルダー付 スマホスタンド エレコム 07342530
P-STCFWL02BK スマホ カメラ 三脚 最大約165cm スマホホルダー付 スマホスタンド エレコム 07342530

スマホ カメラ 三脚 最大約165cm スマホホルダー付 スマホスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07342530品番P-STCFWL02BK
参考基準価格(税別)¥6,410販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

高耐荷重で安定した撮影が可能!最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。高い位置まで調節できるので、全身撮影などに便利です。一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付けが可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg

用途
最大約1650mmまで伸びるロングタイプのスマホ三脚です。
一眼レフカメラなど重い機器も安心して取り付け可能。1/4インチネジを採用し、さまざまなアクセサリーが使用できます。 ※耐荷重:約5kg
※縦長の特殊カメラや超望遠のレンズなどを装着する場合、本体機器や付属アクセサリーの重量で倒れるおそれがあります。取り扱いにはお気を付けください。
4.0インチ~6.7インチのスマートフォンに対応した、取り外し可能なスマホホルダー付きです。
ホルダー部にはスマートフォンのズレを防ぐ、滑り止めのクッションが付いています。
レバーを開閉するだけでロック可能。高さ調節が簡単にできます。
雲台の角度を180度調整できるので、さまざまなアングルでの撮影が可能です。
脚部分は滑りにくいゴム素材で、安定して設置できます。
コンパクトに収納可能。かばんに入れて持ち運ぶのにも便利です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容三脚、スマホホルダー材質三脚:ABS・アルミニウム、スマホホルダー:ABS・EVAブラック質量(g)三脚:約466、スマホホルダー:約23寸法(Φ×高さH)(mm)約29×445※突起部除く対応機種4.0インチ~6.7インチ、1/4インチネジに対応した一眼レフカメラや拡張アクセサリー地上高さ(mm)約370~1650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする