RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台減速比5シャフト形状片軸シャフト注文コード07343552品番RKS566AA-PS5-2
参考基準価格(税別)¥93,700販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
減速比5種類ステッピングモーターブレーキ有無電磁ブレーキ無電圧(V)100/120電源単相モーター取付角寸法(mm)60シャフト形状片軸シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする