オリエンタルモーター
RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS566~
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
07343613
品番
RKS566AC
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・減速比・シャフト形状
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステッピングモーター
ブレーキ有無
電磁ブレーキ無
電圧(V)
200/240
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
片軸シャフト