82LSS-HX Harmonix Staccato(ハーモニクス スタッカート) TULALA(ツララ) 07344018

82LSS-HX Harmonix Staccato(ハーモニクス スタッカート) TULALA(ツララ) 07344018
82LSS-HX Harmonix Staccato(ハーモニクス スタッカート) TULALA(ツララ) 07344018

Harmonix Staccato(ハーモニクス スタッカート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本注文コード07344018品番82LSS-HX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

15gに満たないようなライトなルアーも軽快に操作でき、かつ前モデルの乗せ調子なテイストはそのままの設計となります。
バチ抜けやマイクロパターンに使う5~10g程度のルアーはもちろん、10~15gのリップ付きミノー、バイブレーションを操作する事も可能。
更にルアーの姿勢が安定するストローセッティングは、ピンスポットへのキャスト精度も向上させ、小規模エリアでピンを打ち続けていく釣りに最適な一本に仕上がっています。

用途
釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):8'2"●PE (# ,MAX):1.5質量(g)Cast:3~24、Rod:154寸法(cm)Folded Length:161、Rear Grip Length:28
注意
※1. 安全な使用: 釣り竿は特にキャスティング時や魚を引き上げる際に力が加わりますので、周囲の安全を確保しましょう。他の釣り人や周囲の人に当たらないように注意しましょう。
※2. 適切な取り扱い: 竿を保管する際や、使用中には適切に扱いましょう。特に竿先やガイド部分が壊れないように注意が必要です。
※3. 環境への配慮: 釣りをする際には、環境に配慮しましょう。不要なごみや釣り糸の廃棄は避け、自然環境を汚さないようにしましょう。
※4. 法令の遵守: 釣りの場所やターゲットとなる魚に関して、その地域の法令を遵守しましょう。釣りの季節やサイズ制限、漁獲制限などに気をつけてください。
※5. 竿のメンテナンス: 使用後は竿を清掃し、必要に応じて保管状態を確認しましょう。特に塩水で使用した場合は、竿を洗浄してから保管することが大切です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする