曜日別特売
EB3079 背負式エンジンブロワ 新ダイワ 07346066

背負式エンジンブロワ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード07346066品番EB3079
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

背負い心地が向上した驚異の最大風量モデル!
風量23.9m3/minの大風量モデル。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせるハイパワーエンジンを搭載しています。
背負バンドには防水シートを採用し、汗を吸収しにくい構造とし、防臭効果が期待できます。
背当てには通気性に優れたベンチレーション機能とクッションを搭載し、長時間の作業でも快適に使用できます。
噴管格納ベルトを装備し、コンパクトに収納が可能。現場への持ち運びに便利です。
他のモデルでも評価の高い、クルーズコントロールレバーを採用。スロットルポジションレバーでもエンジンの回転調整が可能となり、常にトリガーを握る必要はありません。
二重構造のエアクリーナを採用。メインフィルタには吸塵効率を損なわない蛇腹式フィルタを搭載することで、過酷な粉塵からエンジン内部への侵入をシャットアウトします。

付属品噴管、バンド、胸ベルト、ソケットレンチ、Lレンチツール本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)383×519×487使用燃料2サイクル混合燃料(50:1)風量(m3/min)23.9乾燥質量(kg)10.5燃料タンク容量(L)1.98スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグCMR7Hエンジン形式リコイルスタータ最大風速(m/s)108.9エンジン総排気量(cm3)79.9
注意
※2サイクル燃料オイルは、やまびこ純正2サイクル専用オイル(混合比50:1)をご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,300/税込3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする