MAD MAX(マッドマックス)
IXIL HONDA NX 500 2024 スリップオンマフラー SOVS
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
07346477
品番
IX-OH6037VS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
用途
バイク用
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
393
形状
オーバル(130×100mm)
質量(kg)
2.1
適合車種
HONDA NX 500 2024年式
マフラー側仕様
SOVS
コンプリート
マットポリッシュ
注意
※【必ずお読みください!】こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日営業日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
※画像はサンプルです。本商品は受注生産となりますので、ご注文後のキャンセルはできません。
※この商品はJMCA認定商品では御座いませんので、車検非対応となります。
※撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。