OW9820 高電圧デジタルマルチメータ OW9800シリーズ(入力約10MΩ、周波数10Hz~10MHz、抵抗600Ωレンジ、確度±0.8%rdg) OWON(オウオン) 07346767

OW9820 高電圧デジタルマルチメータ OW9800シリーズ(入力約10MΩ、周波数10Hz~10MHz、抵抗600Ωレンジ、確度±0.8%rdg) OWON(オウオン) 07346767
OW9820 高電圧デジタルマルチメータ OW9800シリーズ(入力約10MΩ、周波数10Hz~10MHz、抵抗600Ωレンジ、確度±0.8%rdg) OWON(オウオン) 07346767
OW9820 高電圧デジタルマルチメータ OW9800シリーズ(入力約10MΩ、周波数10Hz~10MHz、抵抗600Ωレンジ、確度±0.8%rdg) OWON(オウオン) 07346767
OW9820 高電圧デジタルマルチメータ OW9800シリーズ(入力約10MΩ、周波数10Hz~10MHz、抵抗600Ωレンジ、確度±0.8%rdg) OWON(オウオン) 07346767
OW9820 高電圧デジタルマルチメータ OW9800シリーズ(入力約10MΩ、周波数10Hz~10MHz、抵抗600Ωレンジ、確度±0.8%rdg) OWON(オウオン) 07346767
OW9820 高電圧デジタルマルチメータ OW9800シリーズ(入力約10MΩ、周波数10Hz~10MHz、抵抗600Ωレンジ、確度±0.8%rdg) OWON(オウオン) 07346767
OW9820 高電圧デジタルマルチメータ OW9800シリーズ(入力約10MΩ、周波数10Hz~10MHz、抵抗600Ωレンジ、確度±0.8%rdg) OWON(オウオン) 07346767
OW9820 高電圧デジタルマルチメータ OW9800シリーズ(入力約10MΩ、周波数10Hz~10MHz、抵抗600Ωレンジ、確度±0.8%rdg) OWON(オウオン) 07346767

高電圧デジタルマルチメータ OW9800シリーズ(入力約10MΩ、周波数10Hz~10MHz、抵抗600Ωレンジ、確度±0.8%rdg)OW9820

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07346767
品番
OW9820
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

最大 2000V(OW9820)または 2500V(OW9825)の電圧を測定可能
3 5/6 桁。真の実効値・オートレンジ対応で、確度を重視して設計されたマルチメーター
二色成形(硬質プラスチック + PC 製インナーフレーム + 軟質 TPU アウターカバー)で、握りやすさと優れた耐落下性を両立
全レンジに焼損・過負荷保護を備え、作業者の安全を守ります
2色バックライト付きディスプレイと LED ライトを内蔵
NCV(非接触電圧検出)センサーを内蔵し、触れずに安全に電圧を検出
高電圧の交流・直流電圧、交流・直流電流、抵抗、静電容量、周波数、ダイオード、導通、温度を測定可能
相対値測定(REL)、データホールド、過負荷表示、電池残量低下警告、オートパワーオフ(時間設定可)に対応

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類98点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする