CM2100B Bluetoothクランプメータ CM2100シリーズ(入力≧10MΩ、周波数20MHzまで、最大20000カウント、確度±0.1%rdg) OWON(オウオン) 07346801

CM2100B Bluetoothクランプメータ CM2100シリーズ(入力≧10MΩ、周波数20MHzまで、最大20000カウント、確度±0.1%rdg) OWON(オウオン) 07346801
CM2100B Bluetoothクランプメータ CM2100シリーズ(入力≧10MΩ、周波数20MHzまで、最大20000カウント、確度±0.1%rdg) OWON(オウオン) 07346801
CM2100B Bluetoothクランプメータ CM2100シリーズ(入力≧10MΩ、周波数20MHzまで、最大20000カウント、確度±0.1%rdg) OWON(オウオン) 07346801
CM2100B Bluetoothクランプメータ CM2100シリーズ(入力≧10MΩ、周波数20MHzまで、最大20000カウント、確度±0.1%rdg) OWON(オウオン) 07346801
CM2100B Bluetoothクランプメータ CM2100シリーズ(入力≧10MΩ、周波数20MHzまで、最大20000カウント、確度±0.1%rdg) OWON(オウオン) 07346801
CM2100B Bluetoothクランプメータ CM2100シリーズ(入力≧10MΩ、周波数20MHzまで、最大20000カウント、確度±0.1%rdg) OWON(オウオン) 07346801
CM2100B Bluetoothクランプメータ CM2100シリーズ(入力≧10MΩ、周波数20MHzまで、最大20000カウント、確度±0.1%rdg) OWON(オウオン) 07346801
CM2100B Bluetoothクランプメータ CM2100シリーズ(入力≧10MΩ、周波数20MHzまで、最大20000カウント、確度±0.1%rdg) OWON(オウオン) 07346801
CM2100B Bluetoothクランプメータ CM2100シリーズ(入力≧10MΩ、周波数20MHzまで、最大20000カウント、確度±0.1%rdg) OWON(オウオン) 07346801

Bluetoothクランプメータ CM2100シリーズ(入力≧10MΩ、周波数20MHzまで、最大20000カウント、確度±0.1%rdg)CM2100B

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07346801
品番
CM2100B
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

AC/DC電流、AC/DC電圧
20000カウント 真の実効値(True RMS)オートレンジ クランプメーター
非接触AC電圧検出(NCV)機能
VFCモードでインバータ出力の高周波信号をフィルタリングして測定可能
AC周波数応答 最大1000Hz
小型サイズ、持ち運びに便利
Bluetooth通信機能、AndroidおよびAppleのスマートフォンに対応し、遠隔でのデータ閲覧と機器操作が可能(2100B)
レコーディング機能に対応、測定値の記録と分析、記録データの共有、共同作業が可能(2100B)

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類100点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする