第二種電気工事士技能試験 2026年度候補問題対応!! 候補問題No.5が1回分練習できる追加用電線セット 弱点克服・直前練習に!苦手な候補問題だけを追加でピンポイント対策! 候補問題No.5をピンポイントで1回分追加練習できる電線セットです。 あらかじめ電線が試験本番と同じ長さにカットされているため、採寸や切り出しの手間がかかりません。 No.5の特徴である、VVF 2.0mm×3芯(赤黒緑)、接地極付コンセント 20A 250Vなど、ポイントの確認や試験直前の弱点克服に役立ちます。