RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS599~

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台シャフト形状片軸シャフト注文コード07347707品番RKS599AC-1
参考基準価格(税別)¥69,600販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
種類ステッピングモーターブレーキ有無電磁ブレーキ無電圧(V)200/240電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)シャフト形状片軸シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする