アイリスオーヤマ
冷蔵庫 22L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07347755
品番
HRSD-2A-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホテルの設置スペースに収まる設計、省スペースに適したサイズです
質量(kg)
14
色
ホワイト
間口(mm)
383
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
383×390×499
電源コード(m)
2
冷却方式
直冷式
機能
抗菌仕様、自動霜取り、温度調節、機械室カバー、奥行壁付け
定格入力(W)(50/60Hz)
48/52
定格内容積(L)
22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません