RKIIシリーズ パルス列入力タイプ RKS599~

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1台シャフト形状両軸シャフト注文コード07347856品番RKS599BA
参考基準価格(税別)¥67,700販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
種類ステッピングモーターブレーキ有無電磁ブレーキ無電圧(V)100/120電源単相モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)シャフト形状両軸シャフト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする