曜日別特売
#Mサイズ RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348130

 

#Mサイズ RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348130
#Mサイズ RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348130
#Mサイズ RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348130
#Mサイズ RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348130
#Mサイズ RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348130
#Mサイズ RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット SHIMANO(シマノ) 07348130

RB-032W ゴアテックスインサレーションレインジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ベージュサイズM注文コード07348130品番#Mサイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

メンテナンスしやすいインサレーションレインジャケット
メンテナンスしやすい化繊インサレーション(中綿)にゴアテックス搭載のインサレーションレインジャケット。少ない枚数で暖かく軽い着ごこちを実現するサーマルレイヤードに適したアイテムで、従来品RB-01JUと比較してメインのインサレーションを150%へ増量しました。釣りの動きを考慮し、120g/m2、100g/m2のインサレーションを寒さを感じやすい部位と可動性を重視する部位に合わせて配置し動きやすさにも配慮しています。

種別ジャケットベージュサイズM肩幅(cm)48袖丈(cm)65着丈(cm)71裾幅(cm)57身幅(cm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする