曜日別特売
#Mサイズ WJ-012X テックダウンジャケット SHIMANO(シマノ) 07348690

#Mサイズ WJ-012X テックダウンジャケット SHIMANO(シマノ) 07348690
#Mサイズ WJ-012X テックダウンジャケット SHIMANO(シマノ) 07348690
#Mサイズ WJ-012X テックダウンジャケット SHIMANO(シマノ) 07348690
#Mサイズ WJ-012X テックダウンジャケット SHIMANO(シマノ) 07348690

WJ-012X テックダウンジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ブラックサイズM注文コード07348690品番#Mサイズ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽くて暖かいフィッシング用ダウンミドラー
ミドルレイヤードに必要とされる保温性と軽量性を追求したフィッシング用ダウンミドラー。800FP高品質ダウンを使用し、裏地には蓄熱素材を使用した高い保温性とコンパクトにたたんでしまえる収納性が特徴。 レインウエアの中に着用することを想定し、タイトフィッティング仕様となっております。 袖周りは濡れても保温性が落ちにくい化繊中綿を使用し、腕まくりしやすいゴムシャーリングの袖口で水回りで使用しても濡れにくい、アングラーの使いやすさこだわった仕様になっています。

種別ジャケットブラックサイズM肩幅(cm)43袖丈(cm)63着丈(cm)66機能軽量、蓄熱裾幅(cm)52身幅(cm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする